Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spidsforsænker EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN

Undersænker EU HSCo TiAIN
UNDERSÆNKER HSCO TIAN M3 Ø6,3

Varenr. 0694120006

EAN 4058794439359

Prisvisning for kunder efter login
Spidsforsænker EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN

Varenr. 0694120006

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

En multiløsning med ekstremt ujævn hældning (EU) og TiAlN-belægning til perfekte snit og maksimal ydeevne.

Ekstremt ujævn hældning


  • Maksimal overfladekvalitet: præcise, runde, vibrationsfri forsænkninger

  • Hurtigere bearbejdning takket være højere skærehastigheder

  • Stærkt reduceret slid på værktøj

  • Maksimal jævnhed i alle materialer

  • Der kræves langt mindre fremføringskraft


3-plans skaft


Intet slip, velegnet til brug i håndboremaskiner med 3-kæbers borepatroner



Universel anvendelse


Bearbejdning af næsten alle tænkelige materialer takket være særlig spidsgeometri og HSCo-skæremateriale.



Lang levetid og høj hastighed


På grund af ekstremt hård belægning lavet af titaniumaluminiumnitrid



Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® i bronze

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Speciallegeret, Hårdt og sejt materiale, Ikke-jernholdigt metal, Plast

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Diameter for fræsepunkt (d1)

6,3 mm

Skaftdiameter (d2)

5 mm

Spidsdiameter (d3)

1,5 mm

Længde (l1)

45 mm

Antal skærekanter (Z)

3 STK

Standarder

DIN 335

Form

C

Skæremateriale

HSCo

Undersænkningsvinkel

90 grader

Overflade

TiAlN

Skafttype

3-sidet skaft

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Forsænkning, hastighed (pointsystemet)

4 von 4 Punkten

Forsænkning, kvalitet (pointsystemet)

4 von 4 Punkten

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Forsænkning, adfærd (pointsystemet)

4 von 4 Punkten

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Hardox, Fjederstål, Aluminiumlegeringer, Aluminiumsmedelegeringer, Aluminiumstøbelegeringer (> 10 % silikone), Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Magnesiumlegeringer, Kobber, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast, Plast, aramidfiberforstærket, Plast, glas-/kulfiberforstærket

Tildeling af spidsforsænker til skruestandarder
Spidsforsænker, nominel diameter d1 Til skruer med undersænket hoved Til skruer med undersænket hoved
DIN EN ISO 10642
(tidligere DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(tidligere DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Forklaring
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel (mm/omdr.)
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Skæringsværdier for HSS-forsænkere, belagt
Til Ø 16,5-31
Materialebetegnelse Brudstyrke vc f
Ø 16,5 Ø 20,5 Ø 25 Ø 31
Almindeligt byggestål ≤ 500 N/mm² 45 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 42 0,110 0,130 0,150 0,170
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 700 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 34 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Højhastighedsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Støbejern ≤ 240 HB 21 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
SG-jern og aducerjern ≤ 240 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Afkølet støbejern ≤ 350 HB 18 0,070 0,080 0,090 0,120
Rustfrit stål, sulfateret ≤ 900 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Rustfrit stål, austenitisk ≤ 1100 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Rustfrit stål, martensitisk ≤ 1200 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Titanium og titaniumlegeringer ≤ 850 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Speciallegeringer ≤ 1600 N/mm² 7 0,110 0,130 0,150 0,170
Hardox Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160
Fjederstål ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Legeringer af smedet aluminium ≤ 650 N/mm² 55 0,210 0,230 0,260 0,300
Støbte aluminiumlegeringer ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
Støbte aluminiumlegeringer > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Magnesiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Kobber, lavlegeret ≤ 500 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Messing, kortspånet ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Messing, langspånet ≤ 600 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Bronze, kortspånet ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 850 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Bronze, langspånet ≤ 850 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 1000 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Plast ≤ 150 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Skæringsværdier for HSS-forsænkere, belagt
Til Ø 6,3-12,4
Materialebetegnelse Brudstyrke vc f
Ø 6,3 Ø 8,3 Ø 10,4 Ø 12,4
Almindeligt byggestål ≤ 500 N/mm² 45 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 42 0,070 0,080 0,090 0,100
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 700 N/mm² 42 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 42 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 34 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Højhastighedsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Støbejern ≤ 240 HB 21 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
SG-jern og aducerjern ≤ 240 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Afkølet støbejern ≤ 350 HB 18 0,040 0,050 0,060 0,060
Rustfrit stål, sulfateret ≤ 900 N/mm² 9 0,068 0,081 0,090 0,100
Rustfrit stål, austenitisk ≤ 1100 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Rustfrit stål, martensitisk ≤ 1200 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Titanium og titaniumlegeringer ≤ 850 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Speciallegeringer ≤ 1600 N/mm² 7 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Fjederstål ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,162 0,170 0,190
Legeringer af smedet aluminium ≤ 650 N/mm² 55 0,150 0,162 0,170 0,190
Støbte aluminiumlegeringer ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
Støbte aluminiumlegeringer > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnesiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,160 0,170 0,190
Kobber, lavlegeret ≤ 500 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, kortspånet ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, langspånet ≤ 600 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronze, kortspånet ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronze, langspånet ≤ 850 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Plast ≤ 150 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger