Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spidsforsænker EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN
Spidsforsænker EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN - 1
Spidsforsænker EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN - 2
Spidsforsænker EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN - 3
Spidsforsænker EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN - 4
Spidsforsænker EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spidsforsænker EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN

En multiløsning med ekstremt ujævn hældning (EU) og TiAlN-belægning til perfekte snit og maksimal ydeevne.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ekstremt ujævn hældning


  • Maksimal overfladekvalitet: præcise, runde, vibrationsfri forsænkninger

  • Hurtigere bearbejdning takket være højere skærehastigheder

  • Stærkt reduceret slid på værktøj

  • Maksimal jævnhed i alle materialer

  • Der kræves langt mindre fremføringskraft


3-plans skaft


Intet slip, velegnet til brug i håndboremaskiner med 3-kæbers borepatroner



Universel anvendelse


Bearbejdning af næsten alle tænkelige materialer takket være særlig spidsgeometri og HSCo-skæremateriale.



Lang levetid og høj hastighed


På grund af ekstremt hård belægning lavet af titaniumaluminiumnitrid



Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® i bronze