HSS SMART STEP trappebor
Trappebor HSS SMART STEP
HSS TRAPPEBOR SMARTSTEP Ø4-12MM
ZEBRA SMART STEP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Dynamisk buet spånvinkel mellem hver trinovergang
- Betydeligt længere levetid sammenlignet med traditionelle trappebor
- Betydeligt hurtigere boring sammenlignet med traditionelle trappebor
- Ubesværet anvendelse
- Ensartet, perfekt kontrolleret boring
- Stærkt reduceret dannelse af grater
SMART STEP teknologi
- Op til 3 x hurtigere gevindskæring sammenlignet med traditionelle trappebor
- Præcisionsgevindskæring uden centrering eller centerstansning
- Ingen vridning af metalplader
- Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Ingen raslen eller medrivning af materialet
- Præcis, rund boring uden rivning eller splintring
Dybslebet spiralrille
Fremragende spånfjernelse
3-fladet skaft
- Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at løsne og spænde borepatronen
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Fås kun hos Würth
- Det ideelle værktøj til bearbejdning af metalplader.
- Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.
- Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig kølevæske/smøremiddel
- Følg omdrejningshastighedstabellen
- Skub ikke under boring. Trappeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen
Min./maks. bordiameter | 4-12 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Skaftlængde | 24 mm |
Længde | 67,5 mm |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Overflade | Ubelagt |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Art.nr. | Antal trin | Borearealets diameter [mm] |
0694450330 | 14 | 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5 |
0694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694450421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694450429 | 13 | 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5 |
0694450529 | 13 | 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
0694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694450637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
0694450639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694450640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
Nøgle |
vc = skærehastighed [m/min] |
n = omdrejningshastighed [o/min] |
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!