Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HSS SMART STEP trappebor
Trappebor med unik SMART STEP teknologi og dynamisk buet spånvinkel mellem de enkelte trinovergange for ekstremt hurtig og komfortabel brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 3,5 mm.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Dynamisk buet skærekantgeometri mellem hver trinovergang
- Betydeligt længere levetid sammenlignet med traditionelle trappebor
- Betydeligt hurtigere boring sammenlignet med traditionelle trappebor
- Let anvendelig
- Støjsvag, perfekt kontrolleret boring
- Stærkt reduceret dannelse af grater
SMART STEP teknologi
- Op til 3x hurtigere punktboring sammenlignet med traditionelle trappebor
- Præcisionspunktboring uden centrering eller kørning
- Ingen vridning af metalplader
- Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Ingen raslen eller medrivning af materialet
- Præcise, runde huller uden rivning eller splintring
Dybslebet spiralrille
Fremragende spånfjernelse
3-fladet skaft
- Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at løsne og spænde borepatronen
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Fås kun hos Würth
- Det ideelle værktøj til bearbejdning af metalplader.
- Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.
- Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig kølevæske/smøremiddel
- Følg omdrejningshastighedstabellen
- Skub ikke under boring. Trappeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!