Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSS SMART STEP trappebor

Trappebor HSS SMART STEP
HSS TRAPPEBOR SMARTSTEP Ø6-30MM
ZEBRA SMART STEP

Varenr. 0694450630
EAN 4065746562195

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Trappebor med unik SMART STEP teknologi og dynamisk buet spånvinkel mellem de enkelte trinovergange for ekstremt hurtig og komfortabel brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 3,5 mm.

Dynamisk buet spånvinkel mellem hver trinovergang


  • Betydeligt længere levetid sammenlignet med traditionelle trappebor

  • Betydeligt hurtigere boring sammenlignet med traditionelle trappebor

  • Ubesværet anvendelse

  • Ensartet, perfekt kontrolleret boring

  • Stærkt reduceret dannelse af grater


SMART STEP teknologi


  • Op til 3 x hurtigere gevindskæring sammenlignet med traditionelle trappebor

  • Præcisionsgevindskæring uden centrering eller centerstansning

  • Ingen vridning af metalplader

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Ingen raslen eller medrivning af materialet

  • Præcis, rund boring uden rivning eller splintring


Dybslebet spiralrille


Fremragende spånfjernelse



3-fladet skaft


  • Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze



Fås kun hos Würth

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Det ideelle værktøj til bearbejdning af metalplader.

  • Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.

  • Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.
Instruktioner
  • Sørg for, at der er tilstrækkelig kølevæske/smøremiddel

  • Følg omdrejningshastighedstabellen

  • Skub ikke under boring. Trappeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen

Min./maks. bordiameter

6-30 mm

Skaftdiameter

10 mm

Skaftlængde

24 mm

Længde

97 mm

Skafttype

3-sidet skaft

Overflade

Ubelagt

Materiale, der skal bearbejdes

Stål
Støbt metal
Ikke-jernholdigt metal
Plast
Træ

Art.nr.Antal trinBorearealets diameter [mm]
069445041294,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
069445042094,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
069445042194,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450630136,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694450639126,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694450640166,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
0694450637126,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
Skæringsværdier
Til diam. 4,0-12,0 og diam. 4,0-20,0
MaterialebetegnelseBrudstyrkevcn
diam. 4,0-12,0
art.nr.
diam. 4,0-20,0
art.nr.
Boring (1. boretrin)tilBoring (1. boretrin)til
Stål
Almindeligt byggestål≤ 700 N/mm²2318006001800360
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²2318006001800360
≤ 900 N/mm²1915005001500300
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²2318006001800360
≤ 900 N/mm²1915005001500300
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1.200 N/mm²1814004701400280
Nitridstål≤ 1.200 N/mm²1814004701400280
Værktøjsstål≤ 850 N/mm²1814004701400280
Højhastighedsstål≤ 1.200 N/mm²1814004701400280
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB1512004001200250
SG-jern og smedejern≤ 350 HB1512004001200250
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium≤ 450 N/mm²2217005801700350
Aluminiumlegeringer≤ 450 N/mm²2217005801700350
Lavlegeret kobber≤ 400 N/mm²1915005001500300
Kortspånet messing≤ 850 N/mm²2217005801700350
Langspånet messing≤ 850 N/mm²2217005801700350
Plast
Termohærdende plast 1915005001500300
Termoplastisk plast 1915005001500300
Skæringsværdier
Til diam. 6,0-30,0 og diam. 6,0-37,0
MaterialebetegnelseBrudstyrkevcn
diam. 6,0-30,0
art.nr.
diam. 6,0-37,0
art.nr.
Boring (1. boretrin)tilBoring (1. boretrin)til
Stål
Almindeligt byggestål≤ 700 N/mm²2312002401200200
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²2312002401200200
≤ 900 N/mm²1910002001000150
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²2312002401200200
≤ 900 N/mm²1910002001000150
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1.200 N/mm²18950190950150
Nitridstål≤ 1.200 N/mm²18950190950150
Værktøjsstål≤ 850 N/mm²18950190950150
Højhastighedsstål≤ 1.200 N/mm²18950190950150
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB1510001501000120
SG-jern og smedejern≤ 350 HB1510001501000120
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium≤ 450 N/mm²2212002301200190
Aluminiumlegeringer≤ 450 N/mm²2212002301200190
Lavlegeret kobber≤ 400 N/mm²1910002001000150
Kortspånet messing≤ 850 N/mm²2212002301200190
Langspånet messing≤ 850 N/mm²2212002301200190
Plast
Termohærdende plast 1910002001000150
Termoplastisk plast 1910002001000150
Skæringsværdier
Til diam. 6,0-39,0 og diam. 6,0-40,5
MaterialebetegnelseBrudstyrkevcn
diam. 6,0-39,0
art.nr.
diam. 6,0-40,5
art.nr.
Boring (1. boretrin)tilBoring (1. boretrin)til
Stål
Almindeligt byggestål≤ 700 N/mm²2312001901200180
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²2312001901200180
≤ 900 N/mm²1910001501000150
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²2312001901200180
≤ 900 N/mm²1910001501000150
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1.200 N/mm²18950140950140
Nitridstål≤ 1.200 N/mm²18950140950140
Værktøjsstål≤ 850 N/mm²18950140950140
Højhastighedsstål≤ 1.200 N/mm²18950140950140
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB1510001201000120
SG-jern og smedejern≤ 350 HB1510001201000120
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium≤ 450 N/mm²2212001801200170
Aluminiumlegeringer≤ 450 N/mm²2212001801200170
Lavlegeret kobber≤ 400 N/mm²1910001501000150
Kortspånet messing≤ 850 N/mm²2212001801200170
Langspånet messing≤ 850 N/mm²2212001801200170
Plast
Termohærdende plast 1910001501000150
Termoplastisk plast 1910001501000150
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger