HSS AlTiN SMART STEP trappebor
Trappebor HSS AlTiN SMART STEP
PLADEBOR ALTIN KONISK SMARTSTEP Ø4-12MM
ZEBRA SMART STEP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Innovativ geometri med tre spånflader mellem de enkelte trinovergange
- Op til 3 x længere levetid sammenlignet med alle andre belagte trappebor
- Betydeligt hurtigere boring sammenlignet med alle andre belagte trappebor
- Let anvendelig
- Helt glat, perfekt kontrolleret boring
- Stærkt reduceret dannelse af grater
SMART STEP teknologi
- Op til 3 x hurtigere gevindskæring sammenlignet med traditionelle trappebor
- Præcisionsgevindskæring uden centrering eller centerstansning
- Ingen vridning af metalplader
- Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Ingen raslen eller medrivning af materialet
- Præcis, rund boring uden rivning eller splintring
Dybslebet spiralrille
Fremragende spånfjernelse
AlTiN-belægning i flere lag til beskyttelse mod slitage
- Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer op til 1.150 °C
- Meget høj belægningshårdhed på 3.200 HV
- Flerlagsdesign for optimal spånfjernelse og forbedrede skæreegenskaber (forhindrer, at materialet bliver svejset sammen)
3-fladet skaft
- Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at løsne og spænde borepatronen
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Fås kun hos Würth
- Køling er ikke absolut nødvendig, men forlænger levetiden betydeligt
- Følg omdrejningshastighedstabellen
- Skub ikke under boring. Trappeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen.
- Det ideelle værktøj til bearbejdning af metalplader.
- Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.
- Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.
Min./maks. bordiameter | 4-12 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Skaftlængde | 24 mm |
Længde | 67,5 mm |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Overflade | AlTiN |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Art.nr. | Antal trin | Borearealets diameter [mm] |
0694451412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694451420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694451630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694451639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694451640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
0694451637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
0694451628 | 8 | 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13,5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21) |
0694451538 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
0694451638 | 12 | 6,0/9,0/13,0/16,0/19,0/21,0/23,0/26,0/29,0/32,0/35,0/38,0 |
Nøgle |
vc = skærehastighed [m/min] |
n = omdrejningshastighed [o/min.] |
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!