Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HSS AlTiN SMART STEP trappebor
Det højtydende trappebor med unik SMART STEP teknologi, innovativ spånvinkel mellem de enkelte trinovergange og AlTiN-belægning til ekstremt hurtig, komfortabel og langvarig brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 3,5 mm.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Innovativ geometri med tre spånflader mellem de enkelte trinovergange
- Op til 3 x længere levetid sammenlignet med alle andre belagte trappebor
- Betydeligt hurtigere boring sammenlignet med alle andre belagte trappebor
- Let anvendelig
- Helt glat, perfekt kontrolleret boring
- Stærkt reduceret dannelse af grater
SMART STEP teknologi
- Op til 3x hurtigere punktboring sammenlignet med traditionelle trappebor
- Præcisionspunktboring uden centrering eller kørning
- Ingen vridning af metalplader
- Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Ingen raslen eller medrivning af materialet
- Præcise, runde huller uden rivning eller splintring
Dybslebet spiralrille
Fremragende spånfjernelse
AlTiN-belægning i flere lag til beskyttelse mod slitage
- Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer på op til 1.150 °C
- Meget høj belægningshårdhed på 3.200 HV
- Flerlagsdesign for optimal spånfjernelse og forbedrede skæreegenskaber (forhindrer, at materialet bliver svejset sammen)
3-fladet skaft
- Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at løsne og spænde borepatronen
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Fås kun hos Würth
- Køling er ikke absolut nødvendig, men forlænger levetiden betydeligt
- Følg omdrejningshastighedstabellen
- Skub ikke under boring. Trappeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen.
- Det ideelle værktøj til bearbejdning af metalplader.
- Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.
- Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!