Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSS AlTiN SMART STEP trappebor

Trappebor HSS AlTiN SMART STEP
PLADEBOR ALTIN KONISK SMARTSTEP Ø6-30MM
ZEBRA SMART STEP

Varenr. 0694451630
EAN 4065746562058

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Det højtydende trappebor med unik SMART STEP teknologi, innovativ spånvinkel mellem de enkelte trinovergange og AlTiN-belægning til ekstremt hurtig, komfortabel og langvarig brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 3,5 mm.

Innovativ geometri med tre spånflader mellem de enkelte trinovergange


  • Op til 3 x længere levetid sammenlignet med alle andre belagte trappebor

  • Betydeligt hurtigere boring sammenlignet med alle andre belagte trappebor

  • Let anvendelig

  • Helt glat, perfekt kontrolleret boring

  • Stærkt reduceret dannelse af grater


SMART STEP teknologi


  • Op til 3 x hurtigere gevindskæring sammenlignet med traditionelle trappebor

  • Præcisionsgevindskæring uden centrering eller centerstansning

  • Ingen vridning af metalplader

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Ingen raslen eller medrivning af materialet

  • Præcis, rund boring uden rivning eller splintring


Dybslebet spiralrille


Fremragende spånfjernelse



AlTiN-belægning i flere lag til beskyttelse mod slitage


  • Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer op til 1.150 °C

  • Meget høj belægningshårdhed på 3.200 HV

  • Flerlagsdesign for optimal spånfjernelse og forbedrede skæreegenskaber (forhindrer, at materialet bliver svejset sammen)


3-fladet skaft


  • Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze



Fås kun hos Würth

Bemærk
  • Køling er ikke absolut nødvendig, men forlænger levetiden betydeligt

  • Følg omdrejningshastighedstabellen

  • Skub ikke under boring. Trappeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Det ideelle værktøj til bearbejdning af metalplader.

  • Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.

  • Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.

Min./maks. bordiameter

6-30 mm

Skaftdiameter

10 mm

Skaftlængde

24 mm

Længde

97 mm

Skafttype

3-sidet skaft

Overflade

Aluminium-titanium-nitrid

Materiale, der skal bearbejdes

Stål
Støbt metal
Rustfrit stål
Ikke-jernholdigt metal
Plast
Træ

Art.nr.Antal trinBorearealets diameter [mm]
069445141294,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
069445142094,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694451630136,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694451639126,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694451640166,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
0694451637126,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
069445162886,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13,5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21)
0694451538115,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451638126,0/9,0/13,0/16,0/19,0/21,0/23,0/26,0/29,0/32,0/35,0/38,0
Skæringsværdier
Til diam. 4,0-12,0 og diam. 4,0-20,0
MaterialebetegnelseBrudstyrkevcn
diam. 4,0-12,0
art.nr.
diam. 4,0-20,0
art.nr.
Boring (1. boretrin)tilBoring (1. boretrin)til
Stål
Almindeligt byggestål≤ 700 N/mm²2620007002000400
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²2620007002000400
≤ 900 N/mm²2318006001800360
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²2620007002000400
≤ 900 N/mm²2318006001800360
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1.200 N/mm²2016005301600320
Nitridstål≤ 1.200 N/mm²2016005301600320
Værktøjsstål≤ 850 N/mm²2016005301600320
Højhastighedsstål≤ 1.200 N/mm²2016005301600320
Rustfrit stål
Korrosionsbestandigt stål≤ 1.200 N/mm²11830300870190
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB1814004701400280
SG-jern og smedejern≤ 350 HB1814004701400280
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium≤ 450 N/mm²2318006001800360
Aluminiumlegeringer≤ 450 N/mm²2318006001800360
Lavlegeret kobber≤ 400 N/mm²1814004701400280
Kortspånet messing≤ 850 N/mm²2318006001800360
Langspånet messing≤ 850 N/mm²2318006001800360
Plast
Termohærdende plast 1814004701400280
Termoplastisk plast 1814004701400280
Skæringsværdier
Til diam. 6,0-30,0 og diam. 6,0-37,0
MaterialebetegnelseBrudstyrkevcn
diam. 6,0-30,0
art.nr.
diam. 6,0-37,0
art.nr.
Boring (1. boretrin)tilBoring (1. boretrin)til
Stål
Almindeligt byggestål≤ 700 N/mm²2613502801350220
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²2613502801350220
≤ 900 N/mm²2312002401200200
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²2613502801350220
≤ 900 N/mm²2312002401200200
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1.200 N/mm²2010502101050170
Nitridstål≤ 1.200 N/mm²2010502101050170
Værktøjsstål≤ 850 N/mm²2010502101050170
Højhastighedsstål≤ 1.200 N/mm²2010502101050170
Rustfrit stål
Korrosionsbestandigt stål≤ 1.200 N/mm²11580130580100
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB1810001901000150
SG-jern og smedejern≤ 350 HB1810001901000150
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium≤ 450 N/mm²2312002401200200
Aluminiumlegeringer≤ 450 N/mm²2312002401200200
Lavlegeret kobber≤ 400 N/mm²1810001901000150
Kortspånet messing≤ 850 N/mm²2312002401200200
Langspånet messing≤ 850 N/mm²2312002401200200
Plast
Termohærdende plast 1810001901000150
Termoplastisk plast 1810001901000150
Skæringsværdier
Til diam. 6,0-39,0 og diam. 6,0-40,5
MaterialebetegnelseBrudstyrkevcn
diam. 6,0-39,0
art.nr.
diam. 6,0-40,5
art.nr.
Boring (1. boretrin)tilBoring (1. boretrin)til
Stål
Almindeligt byggestål≤ 700 N/mm²2613502101350200
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²2613502101350200
≤ 900 N/mm²2312001901200180
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²2613502101350200
≤ 900 N/mm²2312001901200180
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1.200 N/mm²2010501601050150
Nitridstål≤ 1.200 N/mm²2010501601050150
Værktøjsstål≤ 850 N/mm²2010501601050150
Højhastighedsstål≤ 1.200 N/mm²2010501601050150
Rustfrit stål
Korrosionsbestandigt stål≤ 1.200 N/mm²1158010058090
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB1810001401000140
SG-jern og smedejern≤ 350 HB1810001401000140
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium≤ 450 N/mm²2312001901200180
Aluminiumlegeringer≤ 450 N/mm²2312001901200180
Lavlegeret kobber≤ 400 N/mm²1810001401000140
Kortspånet messing≤ 850 N/mm²2312001901200180
Langspånet messing≤ 850 N/mm²2312001901200180
Plast
Termohærdende plast 1810001401000140
Termoplastisk plast 1810001401000140
Skæringsværdier
Til diam. 6,0-26,75 og diam. 5,3-38,5
MaterialebetegnelseBrudstyrkevcn
diam. 6,0-26,75
art.nr.
diam. 5,3-38,5
art.nr.
Boring (1. boretrin)tilBoring (1. boretrin)til
Stål
Almindeligt byggestål≤ 700 N/mm²2613503001500210
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²2613503001500210
≤ 900 N/mm²2312002701500190
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²2613503001500210
≤ 900 N/mm²2312002701500190
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1.200 N/mm²2010502301200160
Nitridstål≤ 1.200 N/mm²2010502301200160
Værktøjsstål≤ 850 N/mm²2010502301200160
Højhastighedsstål≤ 1.200 N/mm²2010502301200160
Rustfrit stål
Korrosionsbestandigt stål≤ 1.200 N/mm²11580130580100
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB1810002001000140
SG-jern og smedejern≤ 350 HB1810002001000140
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium≤ 450 N/mm²2312002701500190
Aluminiumlegeringer≤ 450 N/mm²2312002701500190
Lavlegeret kobber≤ 400 N/mm²1810002001000140
Kortspånet messing≤ 850 N/mm²2312002701500190
Langspånet messing≤ 850 N/mm²2312002701500190
Plast
Termohærdende plast 1810002001000140
Termoplastisk plast 1810002001000140
Skæringsværdier
Til diam. 6,0-38,0
MaterialebetegnelseBrudstyrkevcn
diam. 6,0-38,0
art.nr.
Boring (1. boretrin)til
Stål
Almindeligt byggestål≤ 700 N/mm²261350220
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²261350220
≤ 900 N/mm²231200190
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 700 N/mm²261350220
≤ 900 N/mm²231200190
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1.200 N/mm²201050160
Nitridstål≤ 1.200 N/mm²201050160
Værktøjsstål≤ 850 N/mm²201050160
Højhastighedsstål≤ 1.200 N/mm²201050160
Rustfrit stål
Korrosionsbestandigt stål≤ 1.200 N/mm²11580100
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB181000150
SG-jern og smedejern≤ 350 HB181000150
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium≤ 450 N/mm²231200190
Aluminiumlegeringer≤ 450 N/mm²231200190
Lavlegeret kobber≤ 400 N/mm²181000150
Kortspånet messing≤ 850 N/mm²231200190
Langspånet messing≤ 850 N/mm²231200190
Plast
Termohærdende plast 181000150
Termoplastisk plast 181000150
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder