HSS Performance, trappebor, ulegeret
HSS trinvist spiralbor, Performance, ulegeret
HSS TRAPPEBOR Ø4 - Ø20 MM 6 KNT. SKAFT
ZEBRA




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
4 gange længere levetid
sammenlignet med tilsvarende bare trappebor
Forbedret centrering og op til 100 % hurtigere punktboring
Eksklusiv hurtig slibning
Acceleration af den samlede boreproces
Betydeligt lavere tilføringskræfter
Optimeret skæregeometri
- Fuldstændig jævn kørsel uden at komme i klemme i emnet
- Ingen forvrængning af plademetal
- Forbedret rundhed af hullet
- Kraftigt reduceret dannelse af grater på kanterne
Op til 80 % reduktion af den kraft, der skal bruges på værktøjet under boreprocessen
Optimeret skæreprofil med jævnere overgange mellem de enkelte trin
3-plans skaft
- Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
- Centrering, boring, boring og afgratning af plademetal, rør og profiler i et enkelt trin ved brug af både håndbor og stationært udstyr.
- Den seneste generation af Performance trappebor er ideelle til bearbejdning af plademetal, paneler, profiler og rør fremstillet af konventionelt ulegeret stål med en styrke på op til 900 N/mm2, aluminium, støbejern, messing, bronze, træ og plast med en tykkelse på op til 4,0 mm. Legeret stål med en styrke på op til 900 N/mm2 kan bearbejdes op til en tykkelse på 2,0 mm.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig køling/smøring
- Sørg for, at fremføringen er ensartet
- Overhold hastighedstabellen
- Skub ikke under kerneboring – trappeboret trækkes automatisk ind i plademetallet
Min./maks. bordiameter | 4-20 mm |
Skaftdiameter | 1/4 in |
Skaftlængde | 26 mm |
Længde | 72 mm |
Skafttype | Sekskant, bitholder, form E, DIN3126 |
Overflade | Almindelig |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!