Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSS SMART STEP pladebor, sortiment 3 dele

Pladebor HSS SMART STEP 3 dele Syska
PLADEBOR KONISK SMARTSTEP SÆT 3STK

Varenr. 0694456003

EAN 4065746556453

Prisvisning for kunder efter login
HSS SMART STEP pladebor, sortiment 3 dele

Varenr. 0694456003
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
Det koniske pladebor med unik SMART STEP teknologi og spiralrille til ekstremt hurtig, komfortabel og præcis brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 4 mm.

SMART STEP teknologi


  • Op til 3 x hurtigere punktboring sammenlignet med traditionelle pladebor

  • Op til 50 % længere levetid sammenlignet med traditionelle pladebor

  • Betydeligt mere energieffektivt sammenlignet med traditionelle pladebor

  • Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering

  • Bekvem, trinløs boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Gratfri boring uden deformation af metalpladen

  • Præcise runde huller


Dybslebet spiralrille


Fremragende spånfjernelse



Laserskalering i rillen


Nem aflæsning af huldiameteren under boringen



3-fladet skaft


  • Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at åbne og lukke borepatronen


Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning



Fås kun hos Würth

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Universalværktøjet til omfattende, trinløs boring i metalplader.

  • Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.

  • Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.
Instruktioner
  • Sørg for, at der er tilstrækkelig kølevæske/smøremiddel.

  • Følg omdrejningshastighedstabellen

  • Skub ikke under boring. Pladeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen.

Antal stykker i sortiment/sæt

3 STK

Skæremateriale

HSS

Overflade

Ubelagt

Skafttype

3-sidet skaft

Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
n = omdrejningshastighed [o/min.]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Skæringsværdier
Til diam. 5,0-31,0 og diam. 16,0-30,5
Materialebetegnelse Brudstyrke vc n
Diam. 16,0-30,5
art.nr.
Gevindskæring (1. boretrin) til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 700 N/mm² 15 290 150
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 15 290 150
≤ 900 N/mm² 11 200 110
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 15 290 150
≤ 900 N/mm² 11 200 110
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1.300 N/mm² 9 180 100
Nitridstål ≤ 1.300 N/mm² 9 180 100
Værktøjsstål ≤ 1.300 N/mm² 9 180 100
Højhastighedsstål ≤ 1.300 N/mm² 9 180 100
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 15 290 150
SG-jern og smedejern ≤ 350 HB 12 240 125
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 450 N/mm² 18 360 200
Aluminiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 17 360 200
Lavlegeret kobber ≤ 400 N/mm² 17 360 200
Kortspånet messing ≤ 850 N/mm² 18 360 200
Langspånet messing ≤ 850 N/mm² 17 360 200
Plast
Plast, termohærdende 26 550 300
Plast, termoplast 24 500 250
Skæringsværdier
Til diam. 3,0-14,0 og diam. 5,0-20,0
Materialebetegnelse Brudstyrke vc n
Diam. 3,0-14,0
art.nr.
Diam. 5,0-20,0
art.nr.
Gevindskæring (1. boretrin) til Gevindskæring (1. boretrin) til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Nitridstål ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Værktøjsstål ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Højhastighedsstål ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
SG-jern og smedejern ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Aluminiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Lavlegeret kobber ≤ 400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Kortspånet messing ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Langspånet messing ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Plast
Plast, termohærdende 26 2600 600 1600 400
Plast, termoplast 24 2500 550 1500 400
HSS SMART STEP pladebor, sortiment 3 dele indeholdt:
1 x
HSS SMART STEP pladebor

PLADEBOR KONISK SMARTSTEP Ø3-14MM

Beskrivelse:
3-14 mm
Det koniske pladebor med unik SMART STEP teknologi og spiralrille til ekstremt hurtig, komfortabel og præcis brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 4 mm.
Mængde: 1 x
1 x
HSS SMART STEP pladebor

PLADEBOR KONISK SMARTSTEP Ø5-20MM

Beskrivelse:
5-20 mm
Det koniske pladebor med unik SMART STEP teknologi og spiralrille til ekstremt hurtig, komfortabel og præcis brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 4 mm.
Mængde: 1 x
1 x
HSS SMART STEP pladebor

PLADEBOR KONISK SMARTSTEP Ø16-30,5MM

Beskrivelse:
16-30,5 mm
Det koniske pladebor med unik SMART STEP teknologi og spiralrille til ekstremt hurtig, komfortabel og præcis brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 4 mm.
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder