Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HSS SMART STEP pladebor, sortiment 3 dele
Det koniske pladebor med unik SMART STEP teknologi og spiralrille til ekstremt hurtig, komfortabel og præcis brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 4 mm.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
SMART STEP teknologi
- Op til 3 x hurtigere punktboring sammenlignet med traditionelle pladebor
- Op til 50 % længere levetid sammenlignet med traditionelle pladebor
- Betydeligt mere energieffektivt sammenlignet med traditionelle pladebor
- Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering
- Bekvem, trinløs boring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Gratfri boring uden deformation af metalpladen
- Præcise runde huller
Dybslebet spiralrille
Fremragende spånfjernelse
Laserskalering i rillen
Nem aflæsning af huldiameteren under boringen
3-fladet skaft
- Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at åbne og lukke borepatronen
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
Fås kun hos Würth
- Universalværktøjet til omfattende, trinløs boring i metalplader.
- Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.
- Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig kølevæske/smøremiddel.
- Følg omdrejningshastighedstabellen
- Skub ikke under boring. Pladeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!