HSS AlTiN SMART STEP pladebor
Pladebor HSS AlTiN SMART STEP
PLADEBOR ALTIN KONISK SMARTSTEP Ø5-20MM
ZEBRA SMART STEP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
SMART STEP teknologi
- Op til 3x hurtigere indvendig gevindskæring sammenlignet med traditionelle koniske pladebor
- Op til 50 % længere levetid sammenlignet med traditionelle pladebor
- Betydeligt mindre kraftanstrengelse ved boring sammenlignet med traditionelle pladebor
- Sparer forboring, præcis indvendig gevindboring uden decentrering
- Bekvem, trinløs boring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Gratfri boring uden deformation af metalpladen
- Præcis, cirkulær boring
Dybslebet spiralrille
Fremragende spånfjernelse
Laserskalering i rillen
Nem aflæsning af huldiameteren under boringen
AlTiN-belægning i flere lag til beskyttelse mod slitage
- Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer op til 1.150 °C
- Meget høj belægningshårdhed på 3.200 HV
- Flerlagsdesign for optimal spånfjernelse og forbedrede skæreegenskaber (forhindrer, at materialet bliver svejset sammen)
3-fladet skaft
- Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at løsne og spænde borepatronen
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Fås kun hos Würth
- Universalværktøjet til omfattende, trinløs boring i metalplader.
- Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.
- Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.
- Køling er ikke absolut nødvendig, men forlænger levetiden betydeligt
- Følg omdrejningshastighedstabellen
- Skub ikke under udboringen. Pladeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen.
Størrelse | 2 |
Min./maks. bordiameter | 5-20 mm |
Længde | 71 mm |
Skaftdiameter | 8 mm |
Skæremateriale | HSS |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Overflade | AlTiN |
Nøgle |
vc = skærehastighed [m/min] |
n = omdrejningshastighed [o/min.] |
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!