Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HSS AlTiN SMART STEP pladebor
Det højtydende pladebor med unik SMART STEP teknologi, spiralrille og AITiN-belægning til ekstremt hurtig, komfortabel og langvarig brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 4 mm.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
SMART STEP teknologi
- Op til 3 x hurtigere punktboring sammenlignet med traditionelle pladebor
- Op til 50 % længere levetid sammenlignet med traditionelle pladebor
- Betydeligt mindre kraftanstrengelse ved boring sammenlignet med traditionelle pladebor
- Fjerner behovet for forboring, præcis punktboring uden decentrering
- Bekvem, trinløs boring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Gratfri boring uden deformation af metalpladen
- Præcise runde huller
Dybslebet spiralrille
Fremragende spånfjernelse
Laserskalering i rillen
Nem aflæsning af huldiameteren under boringen
AlTiN-belægning i flere lag til beskyttelse mod slitage
- Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer på op til 1.150 °C
- Meget høj belægningshårdhed på 3.200 HV
- Flerlagsdesign for optimal spånfjernelse og forbedrede skæreegenskaber (forhindrer, at materialet bliver svejset sammen)
3-fladet skaft
- Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at løsne og spænde borepatronen
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Fås kun hos Würth
- Universalværktøjet til omfattende, trinløs boring i metalplader.
- Centrering, punktboring, boring og afgratning af metalplader, rør og profiler i én arbejdsgang, til brug i både håndboremaskiner og stationært udstyr.
- Ideel til brug inden for elbranchen, VVS- og varmeanlæg, bilværksteder, maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe eller container- og udstyrsteknik.
- Køling er ikke absolut nødvendig, men forlænger levetiden betydeligt
- Følg omdrejningshastighedstabellen
- Skub ikke under udboringen. Pladeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!