Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele
Trappespiralbor HSS Deepcut sort. 3 dele
SMART STEP TRAPPEBOR SÆT DEEPCUT Ø4-20MM






Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Præcise runde huller
Ingen værktøjsskift og kortere bearbejdningstider
- Intet behov for forboring med mindre spiralbor, præcis gevindskæring, uden at boret glider ud fra midten
- Sparer ekstra afgratning, da den næste større trappediameter udfører denne funktion
- Kombinerer mange huldiametre i et enkelt værktøj
- Meget hurtig gevindskæring og hurtigere boring takket være fire højtydende skær og SMART STEP-teknologi
Fleksibel, "smart" brug
- Nu også velegnet til 10 mm kraftig materialetykkelse (sammenlignet med konventionelle trappebor, som er begrænset til 4 mm materialetykkelse på metalplader)
- Til brug i akku-boremaskiner samt håndholdte boremaskiner, søjleboremaskiner og opretstående boremaskiner.
- Sammenlignet med brug af kernebor med magnetiske kerneboremaskiner er der ingen problemer på svært tilgængelige steder (f.eks. på T-bjælker) eller problemer på grund af utilstrækkelig vedhæftningskraft
Meget komfortabel boring
- Boring med mindre belastning
- Fuldstændig jævn kørsel uden at komme i klemme i emnet
- Ingen metalpladeforvrængning
- Enkel genboring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Værktøjet påføres mindre kraft under boringen
AlCrN-belægning i flere lag til beskyttelse mod slitage
- Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer på op til 1050 °C
- Meget høj belægningshårdhed på 3000 HV
- Flerlagsdesign for optimal spånfjernelse og forbedrede skæreegenskaber (forhindrer slid på materialet)
3-plans skaft
Forhindrer glidning i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader
Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® system med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning
- Sørg for, at der er tilstrækkelig køling/smøring
- Sørg for, at fremføringen er ensartet
- Følg omdrejningshastighedstabellen
- Skub ikke under kerneboringen – trappeboret trækkes automatisk ind i plademetallet
- Vær opmærksom på tappeborets samlede længde under boring
Antal stykker i sortiment/sæt | 3 STK |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.