Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Quick-kobling med udvendigt gevind

Quick-kobling, udv. gev., serie 2000
KOBLING 1/2 UDV.GEVIND

Varenr. 0699100312
EAN 4050641534453

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Høj flowhastighed på op til 2100 l/min. og maks. driftstryk på 16 bar.


Muliggør optimal trykluftforsyning og udgangsudnyttelse af trykluft-forbrugere, hvilket medfører større produktivitet og lavere energiomkostninger.



Ergonomisk udformet låsebøsning


Derved sikres effektiv fastholdelse, og det forhindres, at komponenten glider af.



Lav koblingskraft muliggør enhåndsbetjening.


Kun minimal kraft er påkrævet for enkel, hurtig og sikker kobling og afkobling.



Lufttætte samlinger


Lavt energiforbrug og høj effektivitet



Hærdede låsebøsninger


Til maks. bæreevne og lang levetid.



Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede.


Høj korrosionsbestandighed – beskyttelse selv i krævende omgivelser.



Fittings i serie 2000 overholder den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm.


Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings.



Materiale: Stål

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Forbindelsesgevind

UG R 1/2

Længde (L)

56 mm

Udvendig diameter (D)

23 mm

Nøglevidde (SW)

22 mm

Flowkapacitet

2.1 l/min.

Min./maks. temperaturmodstand

-20 til 100 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger