Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Quick-kobling med udvendigt gevind
Quick-kobling med udvendigt gevind - 1
Quick-kobling med udvendigt gevind - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Quick-kobling med udvendigt gevind

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar, ergonomic one-hand operation, airtight connection for efficiency, hardened sleeves and corrosion protection for long life

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Høj flowhastighed på op til 2100 l/min. og maks. driftstryk på 16 bar.


Muliggør optimal trykluftforsyning og udgangsudnyttelse af trykluft-forbrugere, hvilket medfører større produktivitet og lavere energiomkostninger.



Ergonomisk udformet låsebøsning


Derved sikres effektiv fastholdelse, og det forhindres, at komponenten glider af.



Lav koblingskraft muliggør enhåndsbetjening.


Kun minimal kraft er påkrævet for enkel, hurtig og sikker kobling og afkobling.



Lufttætte samlinger


Lavt energiforbrug og høj effektivitet



Hærdede låsebøsninger


Til maks. bæreevne og lang levetid.



Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede.


Høj korrosionsbestandighed – beskyttelse selv i krævende omgivelser.



Fittings i serie 2000 overholder den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm.


Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings.



Materiale: Stål