Mobil båndsav PBS 120 - AUTOMATIC
Bærbar båndsav, PBS 120-A
BÅNDSAV PBS 120-A
PBS120-A
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikker og enkel
Præcise skæreresultater kan opnås med stor lethed vha. automatisk nedsænkning af savrammen med 4 justerbare sænkehastigheder, idet det korrekte kontakttryk kan anvendes hver gang for at undgå afvigelser på savbæltet.
Hurtig savning
60 % hurtigere savning takket være modsat rotationsretning for savbæltet sammenlignet med båndsave, som roterer med uret.
Velegnet til mobil anvendelse
Værktøjet kan let bæres ved hjælp af det ergonomiske håndtag og den kompakte og lette konstruktion.
Konstant og fleksibel skærehastighed
Kraftig motor på 1.300 W med konstant elektronik muliggør en optimal skærehastighed, der passer til emnet, og som kan vælges i overensstemmelse med materialets størrelse og temperaturfølsomhed.
Hurtig indstilling af gængse standardskærefuger
Faste vinkelstop ved 0°, 45°, 60°
Miljøvenlig og brugervenlig
Tørskæring

Til skæring i stål, aluminium, kobber, messing, støbt metal, plast og rustfrit stål.
Dette produkt er udviklet og fremstillet til tørskæring. Brug af kølemidler kan gøre enheden ubrugelig. Lad savbæltet sætte sig rigtigt. I modsat fald kan savbæltets skærenøjagtighed blive forringet. For de første to eller tre snit skal der anvendes et emne af et massivt materiale med en diameter på ca. 40-50 mm. Påfør kun indledende snit under let pres. Øg langsomt kontakttrykket. Båndsav PBS 120-AUTOMATIC er designet til drift med rotation med uret. Ved montering af savbæltet skal det sikres, at tænderne flugter korrekt.
Nominel spænding | 230 V AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttelsesjordforbindelse |
Indgangseffekt | 1300 W |
Effektudgang | 600 W |
Længde x bredde x højde | 850 x 830 x 600 mm |
Min. omdrejningstal ved nominel belastning | 8000 o/min |
Min./maks. omdrejningshastighed ved nominel belastning | 8000-16000 o/min |
Maskinens vægt | 18 kg |
Kabellængde | 4 m |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
BÅNDSAVKLINGE TIL PBS 120

ROD STOP GROUP
6KT NØGLE M/KUGLE LANG 4,0MM
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.