Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Mobil båndsav PBS 120 - AUTOMATIC
Mobil metalbåndsav med automatisk sænkning af savrammen. Ideel til anvendelse på byggepladser.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sikker og enkel
Præcise skæreresultater kan opnås med stor lethed vha. automatisk nedsænkning af savrammen med 4 justerbare sænkehastigheder, idet det korrekte kontakttryk kan anvendes hver gang for at undgå afvigelser på savbæltet.
Hurtig savning
60 % hurtigere savning takket være modsat rotationsretning for savbæltet sammenlignet med båndsave, som roterer med uret.
Velegnet til mobil anvendelse
Værktøjet kan let bæres ved hjælp af det ergonomiske håndtag og den kompakte og lette konstruktion.
Konstant og fleksibel skærehastighed
Kraftig motor på 1.300 W med konstant elektronik muliggør en optimal skærehastighed, der passer til emnet, og som kan vælges i overensstemmelse med materialets størrelse og temperaturfølsomhed.
Hurtig indstilling af gængse standardskærefuger
Faste vinkelstop ved 0°, 45°, 60°
Miljøvenlig og brugervenlig
Tørskæring

Til skæring i stål, aluminium, kobber, messing, støbt metal, plast og rustfrit stål.
Dette produkt er udviklet og fremstillet til tørskæring. Brug af kølemidler kan gøre enheden ubrugelig. Lad savbæltet sætte sig rigtigt. I modsat fald kan savbæltets skærenøjagtighed blive forringet. For de første to eller tre snit skal der anvendes et emne af et massivt materiale med en diameter på ca. 40-50 mm. Påfør kun indledende snit under let pres. Øg langsomt kontakttrykket. Båndsav PBS 120-AUTOMATIC er designet til drift med rotation med uret. Ved montering af savbæltet skal det sikres, at tænderne flugter korrekt.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!