Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Røreværk RW 1010

Kurv til røreværk RW 1010
RØREVÆRK RW 1010

Varenr. 07028410

EAN 4053479315225

Prisvisning for kunder efter login
Røreværk RW 1010

Varenr. 07028410
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
Det kompakte røreværk på 1.020 watt med tilhørende blandingsværktøj er velegnet til en bred vifte af blandingsopgaver op til en maks. volumen på 40 liter.

Trinløst justerbar hastighed


Elektronisk speeder til blid effektlevering



Ergonomisk design


  • Ergonomisk udformet håndtag

  • Lav vægt

  • Håndtaget er hævet med 50 mm for at minimere træthed under arbejdet


Beskyttelse mod utilsigtet maskinstart


Lås



Længere levetid


Takket være kulbørster med automatisk afbryderfunktion

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til blanding af væske og pulverbaserede materialer, f.eks. maling, mørtel, lim, gips og lignende produkter.

Min./maks. nominel spænding

230 / 240 V/AC

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Indgangseffekt

1010 W

Effektudgang

505 W

Tomgang 1. gear min./maks.

0-925 o/min

Min./maks. omdrejningshastighed ved nominel belastning i 1. gear

0-680 o/min

Blandevolumen

40 l

Maks. kurvdiameter for omrøring

120 mm

Maskinens vægt

4,7 kg

Kabellængde

4 m

Røreværk RW 1010 indeholdt:
1 x
M14 forbindelse med gevind

SP-CONNECTOR

Mængde: 1 x
1 x
Rørekurv R II

PISKERIS R2 15-25KG

Beskrivelse: Til viskøse, klæbende materialer
Mængde: 1 x