Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Punktsvejsebor HSS

Punktsvejsebor HSS
PUNKTSVEJSEBOR HSS Ø 6MM

Varenr. 07106

EAN 4011231702980

Prisvisning for kunder efter login
Punktsvejsebor HSS

Varenr. 07106
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
Til nem fjernelse af punktsvejsninger

Specialbor til fjernelse af punktsvejsninger


Den faste centreringsspids betyder, at der ikke er behov for midterstansning



Forbedret PLUS centreringsspids også velegnet til brug på metalplader med stor høj styrke


Den optimerede spidsgeometri sikrer længere levetid end for almindelige punktsvejsebor.



Velegnet til brug i enhver standardboremaskine



Anbefalet omdrejningshastighed:


  • Til diam. 6: op til 920 o/min.

  • Til diam. 8: op til 700 o/min.


Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Bemærk

Tips til forøgelse af centreringspunktets levetid:


  • Brug ikke boret i boremaskine med slagfunktion slået til.

  • Indstil boret til en passende omdrejningshastighed, trykluftudstyrs omdrejningshastighed er generelt indstillet for højt.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter

6 mm

Længde

65 mm

Spånnotlængde

28 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger