Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Specialbor til fjernelse af punktsvejsninger
Den faste centreringsspids betyder, at der ikke er behov for midterstansning
Forbedret PLUS centreringsspids også velegnet til brug på metalplader med stor høj styrke
Den optimerede spidsgeometri sikrer længere levetid end for almindelige punktsvejsebor.
Velegnet til brug i enhver standardboremaskine
Anbefalet omdrejningshastighed:
- Til diam. 6: op til 920 o/min.
- Til diam. 8: op til 700 o/min.
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Tips til forøgelse af centreringspunktets levetid:
- Brug ikke boret i boremaskine med slagfunktion slået til.
- Indstil boret til en passende omdrejningshastighed, trykluftudstyrs omdrejningshastighed er generelt indstillet for højt.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!