Vendbar skralde 1/2" med 360 graders drejehåndtag
Vendbar skralde 1/2" med drejehåndtag
1/2 SKRALDE MED ROTERBART HÅNDTAG





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
360 graders drejehåndtag
- Drevet drejes ved at dreje enden af håndtaget
- Arbejde kan udføres dobbelt så hurtigt
- Kan også bruges som standard skralde
Ingen utilsigtet frakobling af toppen
- Sikkerhedslåsen forhindrer toppen i at falde ned eller gå tabt
- Tryk blot på trykknappen for at frigøre stikforbindelsen
Let retningsskift
- Drejeskivens omskiftning gør det nemt at skifte retning mellem rotation med uret og rotation mod uret
Vedligeholdelsesfri gearing
- Fintandet med 52 tænder, 7 graders rotationsvinkel, absolut vedligeholdelsesfri, permanent smøring af mekanikken er garanteret
![]() | |
Optag | 1/2 |
DIN | 3122 |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Overflade | Forkromet, mat finish |
Længde (L1) | 250 mm |
Længde for greb (L2) | 240 mm |
Håndtagslængde (L3) | 114 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 33 mm |
Skraldediameter (D2) | 43.5 mm |
Hovedhøjde for skralde (B1) | 29.2 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 46.2 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)