Vendbar skralde 1/2" med 360 graders drejehåndtag
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vendbar skralde 1/2" med 360 graders drejehåndtag
Den ekstra 360° roterende håndtagsmekanisme er ideel til tilspænding på trange steder
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
360 graders drejehåndtag
- Drevet drejes ved at dreje enden af håndtaget
- Arbejde kan udføres dobbelt så hurtigt
- Kan også bruges som standard skralde
Ingen utilsigtet frakobling af toppen
- Sikkerhedslåsen forhindrer toppen i at falde ned eller gå tabt
- Tryk blot på trykknappen for at frigøre stikforbindelsen
Let retningsskift
- Drejeskivens omskiftning gør det nemt at skifte retning mellem rotation med uret og rotation mod uret
Vedligeholdelsesfri gearing
- Fintandet med 52 tænder, 7 graders rotationsvinkel, absolut vedligeholdelsesfri, permanent smøring af mekanikken er garanteret
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!