Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetvinge helt i stål med t-greb

Massiv stålskruetvinge, T-håndtag, kraftig
SKRUETVINGE STÅL 300X140MM

Varenr. 071467530

EAN 4011231722506

Prisvisning for kunder efter login
Skruetvinge helt i stål med t-greb

Varenr. 071467530
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
Til fleksibel, elastisk og skånsom fastspænding af arbejdsemner med robust håndtag

Kan tilpasses arbejdsemnet


  • Ekstremt praktisk skruetvinge med enkel håndtering

  • Højt tilspændingsmoment med det robuste og brugervenlige t-greb

  • Den bevægelige specialtrykplade kan drejes op til 35° for optimal tilpasning til materialet


Robust og slidstærk


  • Fås i forskellige spændebredder, hvilket gør den velegnet til en lang række anvendelsesformål

  • Det robuste t-greb, det forstærkede glidebeslag og faste beslag og spindlen med rullet, belastningshærdet trapezgevind giver maksimal håndteringseffekt

  • Materialer af høj kvalitet og et enkelt design gør den ekstremt holdbar
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. spændebredde

300 mm

Overhæng (L1)

140 mm

Profilbredde (B)

30 mm

Profiltykkelse (L2)

15 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger