Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Afdækningsfolie valset LDPE-stof

Afdækningsfolie, polyethylen med lav tæthed
AFDÆKNINGSFOLIE LDPE, 40MY, 100M2

Varenr. 0818001120

EAN 4053479059211

Prisvisning for kunder efter login
Afdækningsfolie valset LDPE-stof

Varenr. 0818001120

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til omfattende afdækning under renovering eller eftermaling.

Fordel ved LDPE-kvalitet


  • LDPE-folier (polyethylen med lav tæthed) er blødere og mere smidig end HDPE-folier

  • På grund af deres øgede fleksibilitet/elasticitet har LDPE-folier større rivefasthed

  • Leveres på en paprulle (bredde 1,0 m)
Bemærk

Folien er ikke modstandsdygtig over for UV. Det betyder, at produktet skal beskyttes mod UV-stråling. Hvis produktet udsættes for UV-lys, mister det sine mekaniske egenskaber allerede efter ca. 1-2 måneder

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til afdækning af store områder af gulve, komponenter og anlæg, der skal beskyttes mod fugt, støv, maling osv. under renoverings- og malearbejde. Velegnet til indendørs og udendørs brug.

Instruktioner

Det første skridt er at rive emballagen af og fjerne den fra rullen. Rul derefter rullen ud med hånden til den ønskede længde. Så snart du når til den ønskede længde, klippes folien med en kniv eller saks. Presenningen kan nu spredes ud. Generelt er afdækningsfolier designet til kun at blive brugt én gang. Afhængigt af mængden af tilsmudsning kan de bruges mere end én gang.

Materiale

LDPE - Low Density Polyethylen

Længde

50 m

Bredde

2 m

Område

100 m²

Min. temperaturmodstand

-15 °C

Maks. temperaturmodstand

118 °C

Farve

Transparent

Folietykkelse

40 µm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger