Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Afdækningsfolie valset LDPE-stof
Til omfattende afdækning under renovering eller eftermaling.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fordel ved LDPE-kvalitet
- LDPE-folier (polyethylen med lav tæthed) er blødere og mere smidig end HDPE-folier
- På grund af deres øgede fleksibilitet/elasticitet har LDPE-folier større rivefasthed
- Leveres på en paprulle (bredde 1,0 m)
Folien er ikke modstandsdygtig over for UV. Det betyder, at produktet skal beskyttes mod UV-stråling. Hvis produktet udsættes for UV-lys, mister det sine mekaniske egenskaber allerede efter ca. 1-2 måneder
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Til afdækning af store områder af gulve, komponenter og anlæg, der skal beskyttes mod fugt, støv, maling osv. under renoverings- og malearbejde. Velegnet til indendørs og udendørs brug.
Det første skridt er at rive emballagen af og fjerne den fra rullen. Rul derefter rullen ud med hånden til den ønskede længde. Så snart du når til den ønskede længde, klippes folien med en kniv eller saks. Presenningen kan nu spredes ud. Generelt er afdækningsfolier designet til kun at blive brugt én gang. Afhængigt af mængden af tilsmudsning kan de bruges mere end én gang.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!