Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Selvklæbende beskyttelsesfolie SK 50

Beskyttelsesfolie, selvklæbende SK 50
BESKYTTELSESFOLIE SELVKLÆB. 500MMX100M

Varenr. 0818500050
EAN 4050642882546

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til beskyttelse og dækning af følsomme overflader.

Anvendelsen er ren, hurtig og nem


  • Selvklæbende

  • Overfladerne er ikke ridsede eller beskadigede, når folien påføres

  • Let at fjerne folien uden at efterlade klæberester

  • Kan genbruges (miljøvenlig bortskaffelse)


Stort set bestandig over for kemiske påvirkninger, mekanisk beskadigelse og fugt.

Bemærk
  • Folierne er ikke beregnet til langtidsbeskyttelse af overflader ud over den specificerede beskyttelsesperiode. De er beregnet til indendørs og udendørs brug og må kun fjernes, når den specificerede anvendelsestid er forløbet. Folier er ikke egnet til brug i store formgivningsprocesser. Vi påtager os intet ansvar for forkert brug og følgeskader. Vi anbefaler, at der under alle omstændigheder udføres indledende tests.

  • Fjern aldrig folie med en rykvis bevægelse (aftrækningsvinkel under 90°). UV-resistent. Maks. opbevaringsperiode: 12 måneder. Natursten med åbne porer (granit, marmor, sandsten osv.) har en tendens til misfarvning og pletter, når filmen er fjernet.

  • Maksimal anvendelsestid på objektet: 6 uger.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til beskyttelse på lang sigt og i store områder under maling, pudsning, facadearbejde, værelsesrenovering og tør foring i indendørs og udendørs områder.

Instruktioner

Overflader skal være fri for olie, støv, fedt og opløsningsmidler. Anvendelsestemperatur: >5 °C. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Materiale

PE - polyethylene

Længde

100 m

Bredde

500 mm

Min. bearbejdningstemperatur

5 °C

Min. temperaturmodstand

-10 °C

Maks. temperaturmodstand

60 °C

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

2 måneder, indvendig/udvendig brug (Vesteuropa)

Farve

Rød, Transparent

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Foliekniv Med specialbelagt klinge

FOLIEKNIV

x 5 stk.
Aktiv ruderens

AKTIV RUDERENS, SPRAY, 500 ML.

Aktivt rensende skum til stribefri rengøring på glas og glatte overflader
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Afrulningsenhed, 1x Til beskyttelsesfilm til køretøjer, med beskyttelsesdæksler

ORSY45 RULLEHOLDER 820X570MM 1 RULLE

x 1 stk.