Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Selvklæbende beskyttelsesfolie SK 50

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Selvklæbende beskyttelsesfolie SK 50

Til beskyttelse og dækning af følsomme overflader.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Anvendelsen er ren, hurtig og nem


  • Selvklæbende

  • Overfladerne bliver ikke ridsede eller beskadigede, når folien påføres

  • Let at fjerne folien uden at efterlade klæberester

  • Kan genbruges (miljøvenlig bortskaffelse)


Stort set bestandig over for kemiske påvirkninger, mekanisk beskadigelse og fugt.

Bemærk
  • Folierne er ikke beregnet til langtidsbeskyttelse af overflader ud over den specificerede beskyttelsesperiode. De er beregnet til indendørs og udendørs brug og må kun fjernes, når den specificerede anvendelsestid er forløbet. Folier er ikke egnet til brug i store formgivningsprocesser. Vi påtager os intet ansvar for forkert brug og følgeskader. Vi anbefaler, at der under alle omstændigheder udføres indledende tests.

  • Fjern aldrig folie med en rykvis bevægelse (aftrækningsvinkel under 90°). UV-resistent. Maks. opbevaringsperiode: 12 måneder. Natursten med åbne porer (granit, marmor, sandsten osv.) har en tendens til misfarvning og pletter, når filmen er fjernet.

  • Maksimal anvendelsestid på objektet: 6 uger.