Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Foropladet NiMH-batteri

Foropladet NiMH-batteri
AKKU BATT C BABY NIMH 1,2V 4500 MAH

Varenr. 0827313

EAN 4050382034687

Prisvisning for kunder efter login
Foropladet NiMH-batteri

Varenr. 0827313

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 2 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fordelene ved NiMH-batterier kombineret med fordelene ved primære batterier

Foropladet batteri


Klar til brug



Kan efterlades i lange standbyperioder på mere end ét år uden genopladning



Lavt selvafladningsniveau


  • Selv efter 1 år uden belastning er der en kapacitet på ca. 85 % af den tilgængelige nominelle kapacitet

  • Også egnet til brug i enheder med lave strømkrav


Velegnet til hurtig opladning


Kan oplades med konventionelle NiMH-batteriopladere



Til universel brug


Velegnet til brug på enheder med høje og lave strømkrav (f.eks. digitalkameraer eller vægure)



Påvirkes ikke af vejrforhold


Bedre egnet til brug ved lave temperaturer end almindelige NiMH-batterier



Ingen hukommelseseffekt



Kan genoplades op til 1.000 gange


Miljøvenlige

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnede til digitalkameraer, vægure, måleinstrumenter og meget mere.

Batteribetegnelse

Baby C; R14; UM2

Nominel spænding

1,2 V/DC

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

4500 mAh

Batteritype

NiMH

Produktvægt (pr. vare)

81,500 g

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pro 5-universaloplader

BATTERILADER PRO5

Denne hurtiglader med op til 1.800 mA ladestrøm er den perfekte kombination af oplader og teststation.