Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Foropladet NiMH-batteri
Fordelene ved NiMH-batterier kombineret med fordelene ved primære batterier
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Foropladet batteri
Klar til brug
Kan efterlades i lange standbyperioder på mere end ét år uden genopladning
Lavt selvafladningsniveau
- Selv efter 1 år uden belastning er der en kapacitet på ca. 85 % af den tilgængelige nominelle kapacitet
- Også egnet til brug i enheder med lave strømkrav
Velegnet til hurtig opladning
Kan oplades med konventionelle NiMH-batteriopladere
Til universel brug
Velegnet til brug på enheder med høje og lave strømkrav (f.eks. digitalkameraer eller vægure)
Påvirkes ikke af vejrforhold
Bedre egnet til brug ved lave temperaturer end almindelige NiMH-batterier
Ingen hukommelseseffekt
Kan genoplades op til 1.000 gange
Miljøvenlige
Velegnede til digitalkameraer, vægure, måleinstrumenter og meget mere.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!