Pro 6-batterioplader
Batterilader Pro6
BATTERIOPLADER PRO 6 (4XAAA OG 4XAA)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig opladning med skånsom for-opladning
- Opladeren oplader batterierne med op til 800 mA på en hurtig og kontrolleret måde
- Et svagt eller stærkt afladet genopladeligt batteri kan foroplades med lav strøm, hvis det er nødvendigt
- Batterierne holdes fuldt opladede i enheden ved hjælp af opladningspulser
- Den fuldautomatiske 7-trinsopladningsproces maksimerer batteriernes levetid og ydeevne
Hurtig kapacitetstest og batterianalyse
- Umiddelbart efter isætning bestemmer den hurtige kapacitetstest batteriets resterende opladning og viser den på det 3-farvede LED-display i 5 sekunder
- Cellens batteriadfærd analyseres og evalueres for at afgøre, om batteriet stadig er pålideligt, eller om det er defekt
IQ-slukning
- Flere beskyttelsesmekanismer beskytter isatte batterier mod overophedning og overopladning
USB Type C
- Opladeren bruger et USB Type-C-opladningskabel, som medfølger ved leveringen
Med plads til op til 4 genopladelige AA- og AAA-batterier
Mak. antal opladningspladser for AAA-batterier | 4 STK |
Maks. antal opladningspladser for AA-batterier | 4 STK |
Opladningsstrøm til AAA-batteri | 400 mA |
Opladningsstrøm til AA-batteri | 800 mA |
Visning | LED |
Hurtig test af kapacitet | Ja |
Overvågning af individuel rille | Ja |
Automatisk opdateringsfunktion | Ja |
Genopladeligt batteri, defektregistrering | Ja |
Temperaturovervågning | Ja |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Produktvægt (pr. vare) | 100.000 g |
Farve | Sort |
Længde x bredde x højde | 96,7 x 71,9 x 29 mm |
BATT AAA MICRO NIMH 1,2V 1100MHA PRE-CHA
BATT AA MICRO NIMH 1,2V 2850MHA PRE-CHAR