Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pro 6-batterioplader
Inklusive 4 foropladede AA- og 4 foropladede genopladelige AAA-NiMH-batterier
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig opladning med skånsom for-opladning
- Opladeren oplader batterierne med op til 800 mA på en hurtig og kontrolleret måde
- Et svagt eller stærkt afladet genopladeligt batteri kan foroplades med lav strøm, hvis det er nødvendigt
- Batterierne holdes fuldt opladede i enheden ved hjælp af opladningspulser
- Den fuldautomatiske 7-trinsopladningsproces maksimerer batteriernes levetid og ydeevne
Hurtig kapacitetstest og batterianalyse
- Umiddelbart efter isætning bestemmer den hurtige kapacitetstest batteriets resterende opladning og viser den på det 3-farvede LED-display i 5 sekunder
- Cellens batteriadfærd analyseres og evalueres for at afgøre, om batteriet stadig er pålideligt, eller om det er defekt
IQ-slukning
- Flere beskyttelsesmekanismer beskytter isatte batterier mod overophedning og overopladning
USB Type C
- Opladeren bruger et USB Type-C-opladningskabel, som medfølger ved leveringen
Med plads til op til 4 genopladelige AA- og AAA-batterier
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!