Suprabeam Q1 LED-penlight
LED-lommelygte, Suprabeam Q1
SUPRABEAM Q1
Varenr.
0827806110
EAN 4053479786650
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
Den ultimative lommelygte i blyantstørrelse til fagfolk
- Udstyret med optisk Hyperfocus-system kombineret med den nyeste LED-chipteknologi
- Med fastgørelsesclips til teknikerens lomme og et roterende fokushoved styrer lyskeglen hen til den ønskede position - enhåndsbetjening
- Kabinet: anodiseret aluminium af høj kvalitet
- Kontakt: metalknap med berøringsfunktion på bagsiden
- To-trins lysstyrkeregulering
- Lyskegle: Drej hovedet for at fokusere
- 2 stk. mikro/AAA/LR03-batterier medfølger
Lysstrøm | 160 lm |
Justerbar fokus | Ja |
Belysningsområde | 70 m |
IP-beskyttelsesklasse | IP X4 |
Batteribetegnelse | Micro AAA, LR03 |
Antal batterier | 2 STK |
Hus, materiale | Aluminium |