Suprabeam Q1 LED-penlight
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Suprabeam Q1 LED-penlight
Den ultimative lommelygte i blyantstørrelse til fagfolk
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Udstyret med et optisk hyperfocus-system i kombination med den nyeste LED-chipteknologi
- Med holdeklemme til teknikerens lomme og et roterende fokushoved styrer lyskeglen hen til den ønskede position – enhåndsbetjening
- Kabinet: anodiseret aluminium af høj kvalitet
- Kontakt: Metalknap med touch-funktion på bagsiden
- 2 lysindstillinger (kraftigt lys på 100 lumen og svagt lys på 20 lumen)
- Lyskegle: Fokusering sker ved at dreje hovedet
- 2 x mikro/AAA/LR03 batterier medfølger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!