Genopladelig LED-pandelampe Ergopower Sensor
Akku LED-pandelampe Ergopower Sensor
PANDELAMPE ERGOPOWER SENSOR
Varenr. 0827809638
EAN 4065746673525
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Super stærkt lysemitterende overflade, 60 graders belysning
Justerbart bagbeslag op og ned inden for 60 grader
Bestykket med to kontakter:
- Almindelig tænd/sluk-kontakt – 1. trin halv lysstyrke, 2. trin fuld lysstyrke
- Sensorkontakt - bevægelsessensor (med håndbevægelser) ved afstand på op til 5 cm fra lampen
Beskyttelsesklasse IP65
Slagstyrke IK07
Hovedbånd med integreret skridsikker gummiliste
Giver et bedre greb
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Min./maks. lysstrøm | 100 / 280 lm |
Farvetemperatur | 6500 K |
Min./maks. lyseperiode | 2-5,5 t. |
Ladetid | 2,5 t. |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Nominel spænding | 3,7 V/DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 1500 mAh |
Batteritype | Lithium Polymer |
Forbindelsestype | USB, USB Type-C |
Materiale | Plast/metal |
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M