Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Genopladelig LED-pandelampe Ergopower Sensor
Pandelampe med stærk lysstråle, giver mulighed for håndfri professionel betjening af værktøj og maskiner takket være sensorafbryder og batteri med høj kapacitet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Super stærkt lysemitterende overflade, 60 graders belysning
Justerbart bagbeslag op og ned inden for 60 grader
Bestykket med to kontakter:
- Almindelig tænd/sluk-kontakt – 1. trin halv lysstyrke, 2. trin fuld lysstyrke
- Sensorkontakt - bevægelsessensor (med håndbevægelser) ved afstand på op til 5 cm fra lampen
Beskyttelsesklasse IP65
Slagstyrke IK07
Hovedbånd med integreret skridsikker gummiliste
Giver et bedre greb
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!