ERGOPOWER BEAM, SMALL
Genopl. batteri LED-lom. Ergopower BEAM, small
AKKU LIGHT 350LM TOP/SIDE B3
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Giver forskellig lysstyrke og strålevinkel til forskellige anvendelser
- spotlight: 350 lm (~2,5 timer)/100 lm (~6 timer)
- Projektørlys: 160 lm (~4,5 timer)/50 lm (~13 timer)
Let at fastgøre penlygten/lommelygten på lommen med den robuste metalclips
Stærk magnet i bunden, der kan fastgøres til alle metaloverflader
Giver mulighed for hurtigt batteriskift for længere driftstid.
LED-indikator for batteriniveau
IP 54-beskyttelsesniveau
Beskyttet mod begrænset støvindtrængning og vandsprøjt fra alle retninger
Min./maks. lysstrøm | 100 / 350 lm |
Min./maks. lyseperiode | 2,5-13 t. |
Ladetid | 3 t. |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
IP-beskyttelsesklasse, lampe | IP 54 |
Beskyttelsesklasse lampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding |
Batteritype | Li-lon |
Nominel spænding | 5 V |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 750 mAh |
Forbindelsestype | USB Type-C |
Længde x bredde x højde | 14,8 x 16,5 x 160 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)