Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Blade
Håndholdt akku-LED-lampe, Ergopower Blade
ERGOPOWER BLADE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Skiftesekvens – spotlys, hovedlys, slukket
- Hovedlys med dæmpningsfunktion – tryk på knappen, og hold den nede
- Når det laveste eller højeste lysniveau er nået, blinker lyset kortvarigt
- Lysniveauet i hovedlyset kan dæmpes fra 100 til 1000 lumen
- Med indikator for opladningsstatus
- Smalt lampehoved til brug på trange steder – 9 mm bredde
- Lampehovedet kan drejes 120°
- Magnet og monteringskrog på lampens underside
- Med USB C-ladeport
- Strømforsyning og USB-C-kabel medfølger i leveringsomfanget
Lysstrøm, hovedbelysning | 1000 lm |
Lysstrøm, sidebelysning | 150 lm |
Farvetemperatur | 6000 K |
Min./maks. lyseperiode | 2-10 t. |
Sekundært lys, lysperiode | 6 t. |
Ladetid | 3 t. |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Nominel spænding | 3,7 V/DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2600 mAh |
Batteritype | Li-lon |
Beskyttelsesklasse lampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding |
Beskyttelsesklasse lader | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Forbindelsestype | USB |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Stiktype | C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)