Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Blade
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Blade
Fleksibel håndholdt LED-lampe med smalt lampehoved
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Skiftesekvens – spotlys, hovedlys, slukket
- Hovedlys med dæmpningsfunktion – tryk på knappen, og hold den nede
- Når det laveste eller højeste lysniveau er nået, blinker lyset kortvarigt
- Lysniveauet i hovedlyset kan dæmpes fra 100 til 1000 lumen
- Med indikator for opladningsstatus
- Smalt lampehoved til brug på trange steder – 9 mm bredde
- Lampehovedet kan drejes 120°
- Magnet og monteringskrog på lampens underside
- Med USB C-ladeport
- Strømforsyning og USB-C-kabel medfølger i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!