Ergopower Slim Bend
Akku håndholdt LED-lampe Ergopower Slim Bend
ERGOPOWER SLIMBEND
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompakt størrelse
Kan bøjes i længden 16,5 cm, forlænget 31,5 cm
Forskellige lumen
Spotlight: 80 lm
Hovedlys: 60 lm/200 lm
Sammenfoldeligt lampehoved
Lampehovedet er kun 7 mm bredt
2 stærke magneter på bagsiden
Indikatorlys for batteritilstand og opladningsstatus
Komfortabelt arbejde
Gummihåndtag
Type-C ladeport
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Lysstrøm, hovedbelysning | 200 lm |
Lysstrøm, sidebelysning | 80 lm |
Farvetemperatur | 6500 K |
Ladetid | 2,5 t. |
Slagstyrke | IK07 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
IP-beskyttelsesklasse, lampe | IP 20 |
Nominel spænding | 5 V/DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 750 mAh |
Batteritype | Lithium Polymer |
Beskyttelsesklasse lampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding |
Forbindelsestype | USB |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Længde x bredde x højde | 315,5 x 30 x 22,7 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)