Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kompakt størrelse
Kan bøjes i længden 16,5 cm, forlænget 31,5 cm
Forskellige lumen
Spotlight: 80 lm
Hovedlys: 60 lm/200 lm
Sammenfoldeligt lampehoved
Lampehovedet er kun 7 mm bredt
2 stærke magneter på bagsiden
Indikatorlys for batteritilstand og opladningsstatus
Komfortabelt arbejde
Gummihåndtag
Type-C ladeport
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!