Powerbank
Powerbank 10000 mAh
POWER BANK, 10000MAH
Varenr. 0837900105
EAN 4056807571720
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
Eksternt ekstra batteri med to USB-ladeporte, robust kabinet og LED-kapacitetsvisning til opladning af mobile enheder, når du er på farten. Omfatter et mikro-USB-kabel.
Høj ladekapacitet
Med en kapacitet på 10.000 mAh og en udgangseffekt på maks. 2,4 A (ved 5 V) kan denne Powerbank oplade mobile enheder flere gange, før den skal genoplades.
Smart IC-teknologi
- Integreret overbelastningsbeskyttelse afslutter automatisk den færdige opladningsproces.
- Beskyttelse mod dyb afladning slukker, så snart spændingen falder til under en bestemt værdi, når du oplader en tilsluttet enhed.
- Kortslutningsbeskyttelse for maksimal sikkerhed
Batteritype | Lithium Polymer |
Nominel spænding | 5 V |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 10000 mAh |
Længde x bredde x højde | 90 x 65 x 22 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 195,000 g |
Farve | Sort |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!