Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Powerbank
Eksternt ekstra batteri med to USB-ladeporte, robust kabinet og LED-kapacitetsvisning til opladning af mobile enheder, når du er på farten. Omfatter et mikro-USB-kabel.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Høj ladekapacitet
Med en kapacitet på 10.000 mAh og en udgangseffekt på maks. 2,4 A (ved 5 V) kan denne Powerbank oplade mobile enheder flere gange, før den skal genoplades.
Smart IC-teknologi
- Integreret overbelastningsbeskyttelse afslutter automatisk den færdige opladningsproces.
- Beskyttelse mod dyb afladning slukker, så snart spændingen falder til under en bestemt værdi, når du oplader en tilsluttet enhed.
- Kortslutningsbeskyttelse for maksimal sikkerhed
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!