Højtydende gasenhed Diga Wood-HN Haften sømpistol
Sømpistol DIGA WO-HN 28/35
DIGA WOOD-HN 28/35
Varenr. 086497
EAN 4056807916125
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sparer tid
Værktøjsfri præcisionsjustering af indskydningsdybden for et optimalt sømmønster
LED-indikator for ladningsstatus
Kontinuerlig overvågning af batteriets resterende kapacitet
Ubesværet arbejde
- Stødabsorberende, skridsikkert håndtag
- Perfekt afbalanceret
Til universel brug
Uafhængig af stationære og mobile trykluftsystemer
Litium-ion-teknologi
Let, højtydende og ingen batterihukommelseseffekt
Praktisk bæltekrog
- Velegnede klæbesøm: Varmgalvaniseret og rustfrit stål A2
- Matchende gaspatron (art nr. 0864 900 002)
Til montering af fastsiddende og glidende tilbehør til blik- og zinktage
![]() | |
Fastgørelsesenergi | 30 J |
Nominel spænding | 7,2 V |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2,5 Ah |
Antal sømindsætninger pr. batteriopladning | 8000 STK |
Batteritype | Li-lon |
Ladetid | 90 min. |
Magasinkapacitet | 36 STK |
Velegnet til min./maks. sømdiameter | 2,5 - 2,8 mm |
Egnet til min./maks. sømlængde | 22-35 mm |
Længde | 327 mm |
Bredde | 137 mm |
Højde | 310 mm |
Maskinens vægt | 2,28 kg |
CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN
DIGA AKKU 7V-2,5AH TIL 0864 95, 96 OG 97
DIGA LADER TIL 0864 95, 96 OG 97