Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
Særligt let og praktisk sømpistol til søm med en diameter på 1,2 mm og en længde på 15-54 mm
Meget let og effektiv enhed til behandling af hæfteklammer med en bredde på 12,8 mm og en længde på 4-16 mm
Kraftig sømpistol til behandling af klæbesøm med en diameter på 2,5-2,8 mm og en længde på 22-35 mm
Handy og effektiv enhed til behandling af hæfteklammer med en bredde på 5,7 mm og en længde på 10-40 mm
Kraftig sømpistol til behandling af hæfteklammer med en bredde på 10,8-11,3 mm og en længde på 35-75 mm
Kraftfuld sømpistol til håndtering af beslagsøm med en bredde på 4,0 mm og en længde på 40-60 mm; centreringspunktet sikrer, at sømmene drives præcist ind