ENERPAC pedalbetjent trykluftspumpe til krympemaskine W16P
ENERPAC luftpumpe t. hydr. slangekrymp.mask. W16P
PUMPE HYDR FOR W16P MAX 630 BAR
Varenr. 0866016901
EAN 4056807455532
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Takket være multiplikationsforholdet når den PEDALBETJENTE TRYKLUFTSPUMPES tryk op på maks. 630 bar, og dens kompakte størrelse gør den nem at transportere og anvende. Den betjenes med fodpedalen og stopper, når det ønskede hydrauliktryk er nået, samtidig med at den holder kredsløbet under tryk. Ved regelmæssig brug tilsættes en lille mængde olie til luftindtaget dagligt. Lynkoblingen, der er monteret ved olietilførselsåbningen, gør det nemt at slutte pumpen til krympemaskiner via RØRET TIL PUMPESÆTTET, art.nr. 0866016903
Længde | 350 mm |
Bredde | 170 mm |
Højde | 211 mm |
Maks. driftstryk | 630 bar |
Produktvægt (pr. vare) | 9000,000 g |
Forbindelsesgevind | 1/4 |