Servicepresse W16P
Mobil hydraulisk slangekrympemaskine W16P
SLANGEPRESSER MANUEL HYDR W16P 10-45MM
Varenr. 0866016916
EAN 4056807382852
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
W16P har et praktisk bærehåndtag, der gør det muligt at foretage reparationer på utilgængelige steder. Udstyret med en advarselslampe og en lydalarm, der angiver, hvornår den indstillede pressediameter er nået. Alle komponenter er fremstillet af højkvalitetsstål med særlig rustbeskyttelse for at sikre en lang levetid. W16P kan aktiveres af en håndpumpe, der leverer et tryk på 630 bar eller af en luftdrevet trykforstærker
- √ Let
- √ Hurtig og nem at betjene
- √ Præcis
- √ Driftssikker
Bredde | 230 mm |
Højde | 270 mm |
Dybde | 180 mm |
Egnet til maks. indvendig rørdiameter | 45 mm |
Egnet til maks. udvendig rørdiameter i tommer | 1/2 tommer |
Trykkraft | 936 kN |
Materiale | Stål |
Farve | Grå, Sort |
Produktvægt (pr. vare) | 20,000 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!