Skæremaskine MINICUT 5-50
Manuelt betjent skæremaskine, Minicut 5-50
SKÆREMASKINE MINICUT 3KW HYDR DN5-50
Varenr. 0866900550
EAN 4062856835997
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
MiniCut 5-50 er en lille skæremaskine med et meget kompakt og robust design, velegnet til skæring af rør til hydrauliksektoren, op til 2" 2SN, og til industrisektoren, med en maks. diameter på op til 70 mm
Det er meget driftssikker og meget nemt at bruge. Det nye håndtagsdesign giver nem adgang fra fronten, og transmissionen letter skæringen. MiniCut 5-50 fås i forskellige versioner afhængigt af kravene til brug og er et ideelt udstyr til servicebiler eller i værksteder, der er udstyret til mindre serieproduktion af rør
- √ Hurtig og nem at betjene
- √ Rent, lige snit
- √ Lavt støjniveau
- √ Sikker
- √ Driftssikker
- √ Røgudsugningstilslutning
- √ Affaldskasse
Længde | 400 mm |
Bredde | 450 mm |
Motorhastighed | 2750 o/min |
Højde | 430 mm |
Udgangsspænding | 400 V |
Motoreffekt | 3 kW |
Egnet til maks. slangediameter | 2 tommer |
Vægt | 45 kg |