Værkstedspresse H32 BASIC
Hydr. slangekrympemask. H32 Basic til værksteder
SLANGEPRESSER H32 BASIC HYDR 6-87MM
Varenr. 0866932932
EAN 4062856832989
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
H32 Basic med en pressekraft på 200 ton garanterer presning af op til 2". Med en presseknap, en åbningsknap og en lampe, der angiver, hvornår pressediameteren er nået, er den "grundlæggende" betjeningsanordning meget nem at bruge. Pressediameteren indstilles i det graduerede mikrometer, som er i faktisk målestoksforhold. H32 Basic er ideel til små montagecentre. Alle komponenter er fremstillet af højkvalitetsstål med særlig rustbeskyttelse for at sikre en lang levetid
- √ Hurtig og nem at betjene
- √ Utroligt fleksibel af bruge
- √ Klemmer nemme at opbevare
- √ Præcis
- √ Driftssikker
- √ Værktøj til hurtig udskiftning af klemmer
Bredde | 430 mm |
Højde | 570 nm |
Produktvægt (pr. vare) | 173,000 kg |
Dybde | 610 mm |
Egnet til maks. indvendig rørdiameter | 87 mm |
Egnet til maks. udvendig rørdiameter i tommer | 2 tommer |
Trykkraft | 1992 kN |
Materiale | Ulegeret stål, 1,0570 |
Farve | Sort, Grå |