DP 300 tætningsmasse til motorer og kabinetter
Tætningsmasse til motorer og kabinetter DP 300 NSF
DP300 80ML FLYD.PAK.

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremragende tætningsevne takket være permanente plastegenskaber (ikke-hærdende)
- Modstandsdygtighed over for vibrationer garanteres selv efter flere års eksponering
- Trækker ikke tråde under påføringen
- Løber ikke på lodrette eller nedadskrånende overflader
- Temperaturbestandig fra -50 °C til +270 °C, i kortvarige perioder op til +300 °C
- Dårlig varmeledningsevne
- Binder sig ikke kemisk til metaller eller andre materialer, forebygger atmosfærisk korrosion
- Modstandsdygtig over for vand, luft, benzin, petroleum, en række olier, syntetiske smøremidler, vand-/glykol- og metanolforbindelser, kølevæske, karbonfluoridkølemidler
- Silikonefri
- Ugiftig
- Kan kun bruges sammen med en fast tætning
- Ikke egnet til forsegling af bundkar
NSF-registreret, kategori P1, reg.nr. 151822
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
- Til forsegling af motorer og huse i bil- og motorcykelindustri, traktorkonstruktion, elektroindustri, turbine- og kernekraftværker, maskinteknik, gearkonstruktion, fødevareindustri, gas, vand- og elektricitetsværker, pumpeanlæg og minedrift
- Til forsegling af særligt krævende og kritiske tætningsforbindelser på grund af dens fremragende termiske, mekaniske og kemiske modstandsdygtighed
- Godkendt af næsten alle kendte bilproducenter samt af det tyske forbundskontor for forsvarsteknologi og indkøb
- Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt
- Yderligere oplysninger i det tekniske datablad
Vægt for indhold | 89.6 g |
Kemisk basis | Polyuretan |
Farve | Rød |
Tæthed/betingelser | 1,12 g/cm³ / ved 25 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -50 til 270 °C |
Min. flammepunkt | -5 °C |
Silikonefri | Ja |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)